

CHF 124.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 134.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 124.50 | - |
4+ | CHF 107.50 | 13.65% |
10+ | CHF 93.90 | 24.58% |
20+ | CHF 83.90 | 32.61% |
30+ | CHF 78.30 | 37.11% |
50+ | CHF 76.30 | 38.71% |
100+ | CHF 73.60 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 19.8 mm |
Schnurdicke | 3.6 mm |
Maß nach French R | NF-R16 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |