

CHF 86.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 93.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 86.90 | - |
4+ | CHF 74.70 | 14.04% |
10+ | CHF 65.50 | 24.63% |
20+ | CHF 58.80 | 32.34% |
30+ | CHF 54.80 | 36.94% |
50+ | CHF 53.40 | 38.55% |
100+ | CHF 51.40 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 19.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |