

CHF 55.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 60.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 55.70 | - |
4+ | CHF 47.90 | 14.00% |
10+ | CHF 42.00 | 24.60% |
20+ | CHF 37.50 | 32.68% |
30+ | CHF 35.00 | 37.16% |
50+ | CHF 34.10 | 38.78% |
100+ | CHF 33.00 | 40.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 18 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |