

CHF 1'852.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'002.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'852.00 | - |
4+ | CHF 1'705.00 | 7.94% |
10+ | CHF 1'678.00 | 9.40% |
20+ | CHF 1'519.00 | 17.98% |
30+ | CHF 1'418.00 | 23.43% |
50+ | CHF 1'381.00 | 25.43% |
100+ | CHF 1'368.00 | 26.13% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 189.87 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 443 |
Maß nach French R | NF-R71 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |