

CHF 1'820.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'967.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'820.00 | - |
4+ | CHF 1'625.00 | 10.71% |
10+ | CHF 1'425.00 | 21.70% |
20+ | CHF 1'365.00 | 25.00% |
30+ | CHF 1'274.00 | 30.00% |
50+ | CHF 1'241.00 | 31.81% |
100+ | CHF 1'227.00 | 32.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 189.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |