

CHF 2'705.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'924.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'705.00 | - |
4+ | CHF 2'440.00 | 9.80% |
10+ | CHF 2'405.00 | 11.09% |
20+ | CHF 2'177.00 | 19.52% |
30+ | CHF 2'032.00 | 24.88% |
50+ | CHF 1'979.00 | 26.84% |
100+ | CHF 1'956.00 | 27.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 189.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1891-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |