

CHF 1'798.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'943.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'798.00 | - |
4+ | CHF 1'596.00 | 11.23% |
10+ | CHF 1'399.00 | 22.19% |
20+ | CHF 1'323.00 | 26.42% |
30+ | CHF 1'235.00 | 31.31% |
50+ | CHF 1'203.00 | 33.09% |
100+ | CHF 1'184.00 | 34.15% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 184.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |