

CHF 2'681.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'898.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'681.00 | - |
4+ | CHF 2'408.00 | 10.18% |
10+ | CHF 2'351.00 | 12.31% |
20+ | CHF 2'128.00 | 20.63% |
30+ | CHF 1'986.00 | 25.92% |
50+ | CHF 1'934.00 | 27.86% |
100+ | CHF 1'913.00 | 28.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 184.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1841-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |