

CHF 846.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 915.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 846.50 | - |
4+ | CHF 722.00 | 14.71% |
10+ | CHF 633.00 | 25.22% |
20+ | CHF 582.50 | 31.19% |
30+ | CHF 543.50 | 35.79% |
50+ | CHF 529.50 | 37.45% |
100+ | CHF 518.00 | 38.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 183.74 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 263 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |