

CHF 1'800.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'945.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'800.00 | - |
4+ | CHF 1'652.00 | 8.22% |
10+ | CHF 1'626.00 | 9.67% |
20+ | CHF 1'472.00 | 18.22% |
30+ | CHF 1'374.00 | 23.67% |
50+ | CHF 1'338.00 | 25.67% |
100+ | CHF 1'325.00 | 26.39% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 183.52 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 442 |
Maß nach French R | NF-R70 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |