

CHF 1'052.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'137.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'052.00 | - |
4+ | CHF 932.00 | 11.41% |
10+ | CHF 817.00 | 22.34% |
20+ | CHF 767.50 | 27.04% |
30+ | CHF 716.00 | 31.94% |
50+ | CHF 697.50 | 33.70% |
100+ | CHF 676.00 | 35.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 182 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |