

CHF 49.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 49.80 | - |
4+ | CHF 42.80 | 14.06% |
10+ | CHF 37.50 | 24.70% |
20+ | CHF 33.50 | 32.73% |
30+ | CHF 31.20 | 37.35% |
50+ | CHF 30.50 | 38.76% |
100+ | CHF 29.40 | 40.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 18.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0181-16 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |