

CHF 1'796.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'941.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'796.00 | - |
4+ | CHF 1'588.00 | 11.58% |
10+ | CHF 1'393.00 | 22.44% |
20+ | CHF 1'314.00 | 26.84% |
30+ | CHF 1'226.00 | 31.74% |
50+ | CHF 1'195.00 | 33.46% |
100+ | CHF 1'163.00 | 35.24% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 179.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |