

CHF 2'647.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'861.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'647.00 | - |
4+ | CHF 2'337.00 | 11.71% |
10+ | CHF 2'284.00 | 13.71% |
20+ | CHF 2'068.00 | 21.87% |
30+ | CHF 1'930.00 | 27.09% |
50+ | CHF 1'880.00 | 28.98% |
100+ | CHF 1'857.00 | 29.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 179.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1791-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |