

CHF 822.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 888.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 822.00 | - |
4+ | CHF 702.50 | 14.54% |
10+ | CHF 616.00 | 25.06% |
20+ | CHF 566.50 | 31.08% |
30+ | CHF 529.00 | 35.64% |
50+ | CHF 515.00 | 37.35% |
100+ | CHF 503.50 | 38.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 177.39 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 262 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |