

CHF 1'752.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'893.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'752.00 | - |
4+ | CHF 1'586.00 | 9.47% |
10+ | CHF 1'560.00 | 10.96% |
20+ | CHF 1'412.00 | 19.41% |
30+ | CHF 1'318.00 | 24.77% |
50+ | CHF 1'284.00 | 26.71% |
100+ | CHF 1'272.00 | 27.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 177.17 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 441 |
Maß nach French R | NF-R69 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |