

CHF 1'552.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'677.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'552.00 | - |
4+ | CHF 1'379.00 | 11.15% |
10+ | CHF 1'209.00 | 22.10% |
20+ | CHF 1'127.00 | 27.38% |
30+ | CHF 1'052.00 | 32.22% |
50+ | CHF 1'024.00 | 34.02% |
100+ | CHF 1'005.00 | 35.24% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 177.17 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 365 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |