

CHF 1'010.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'091.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'010.00 | - |
4+ | CHF 895.50 | 11.34% |
10+ | CHF 785.00 | 22.28% |
20+ | CHF 740.50 | 26.68% |
30+ | CHF 691.00 | 31.58% |
50+ | CHF 673.50 | 33.32% |
100+ | CHF 649.50 | 35.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 174 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |