

CHF 1'781.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'925.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'781.00 | - |
4+ | CHF 1'544.00 | 13.31% |
10+ | CHF 1'354.00 | 23.98% |
20+ | CHF 1'287.00 | 27.74% |
30+ | CHF 1'201.00 | 32.57% |
50+ | CHF 1'170.00 | 34.31% |
100+ | CHF 1'140.00 | 35.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 174.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |