

CHF 2'586.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'795.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'586.00 | - |
4+ | CHF 2'283.00 | 11.72% |
10+ | CHF 2'230.00 | 13.77% |
20+ | CHF 2'019.00 | 21.93% |
30+ | CHF 1'884.00 | 27.15% |
50+ | CHF 1'835.00 | 29.04% |
100+ | CHF 1'814.00 | 29.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 174.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1741-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |