

CHF 851.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 920.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 851.50 | - |
4+ | CHF 729.50 | 14.33% |
10+ | CHF 639.50 | 24.90% |
20+ | CHF 582.50 | 31.59% |
30+ | CHF 543.50 | 36.17% |
50+ | CHF 529.50 | 37.82% |
100+ | CHF 511.50 | 39.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 173 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |