

CHF 798.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 862.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 798.00 | - |
4+ | CHF 683.00 | 14.41% |
10+ | CHF 599.00 | 24.94% |
20+ | CHF 549.00 | 31.20% |
30+ | CHF 512.00 | 35.84% |
50+ | CHF 499.00 | 37.47% |
100+ | CHF 489.00 | 38.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 171.04 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 261 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |