

CHF 990.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'070.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 990.50 | - |
4+ | CHF 878.50 | 11.31% |
10+ | CHF 770.00 | 22.26% |
20+ | CHF 727.00 | 26.60% |
30+ | CHF 679.00 | 31.45% |
50+ | CHF 661.00 | 33.27% |
100+ | CHF 637.00 | 35.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 170 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |