

CHF 1'676.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'811.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'676.00 | - |
4+ | CHF 1'518.00 | 9.43% |
10+ | CHF 1'491.00 | 11.04% |
20+ | CHF 1'350.00 | 19.45% |
30+ | CHF 1'260.00 | 24.82% |
50+ | CHF 1'227.00 | 26.79% |
100+ | CHF 1'216.00 | 27.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 170.82 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 440 |
Maß nach French R | NF-R68 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |