

CHF 82.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 89.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 82.70 | - |
4+ | CHF 71.30 | 13.78% |
10+ | CHF 62.50 | 24.43% |
20+ | CHF 55.80 | 32.53% |
30+ | CHF 52.10 | 37.00% |
50+ | CHF 50.70 | 38.69% |
100+ | CHF 49.00 | 40.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 17.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |