

CHF 179.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 194.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 179.50 | - |
4+ | CHF 154.50 | 13.93% |
10+ | CHF 135.50 | 24.51% |
20+ | CHF 121.00 | 32.59% |
30+ | CHF 113.00 | 37.05% |
50+ | CHF 110.00 | 38.72% |
100+ | CHF 106.50 | 40.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 16 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |