

CHF 80.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 86.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 80.10 | - |
4+ | CHF 68.90 | 13.98% |
10+ | CHF 60.40 | 24.59% |
20+ | CHF 54.00 | 32.58% |
30+ | CHF 50.40 | 37.08% |
50+ | CHF 49.10 | 38.70% |
100+ | CHF 47.30 | 40.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 16 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |