

CHF 1'742.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'883.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'742.00 | - |
4+ | CHF 1'513.00 | 13.15% |
10+ | CHF 1'326.00 | 23.88% |
20+ | CHF 1'263.00 | 27.50% |
30+ | CHF 1'179.00 | 32.32% |
50+ | CHF 1'148.00 | 34.10% |
100+ | CHF 1'108.00 | 36.39% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 169.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |