

CHF 2'552.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'758.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'552.00 | - |
4+ | CHF 2'237.00 | 12.34% |
10+ | CHF 1'961.00 | 23.16% |
20+ | CHF 1'958.00 | 23.28% |
30+ | CHF 1'828.00 | 28.37% |
50+ | CHF 1'780.00 | 30.25% |
100+ | CHF 1'761.00 | 31.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 169.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1691-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |