

CHF 976.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'055.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 976.00 | - |
4+ | CHF 863.50 | 11.53% |
10+ | CHF 757.00 | 22.44% |
20+ | CHF 714.00 | 26.84% |
30+ | CHF 666.50 | 31.71% |
50+ | CHF 649.00 | 33.50% |
100+ | CHF 626.50 | 35.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 166 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |