

CHF 820.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 886.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 820.00 | - |
4+ | CHF 702.50 | 14.33% |
10+ | CHF 616.00 | 24.88% |
20+ | CHF 562.00 | 31.46% |
30+ | CHF 524.50 | 36.04% |
50+ | CHF 511.00 | 37.68% |
100+ | CHF 493.00 | 39.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 166 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |