

CHF 778.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 841.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 778.50 | - |
4+ | CHF 668.50 | 14.13% |
10+ | CHF 586.00 | 24.73% |
20+ | CHF 529.00 | 32.05% |
30+ | CHF 493.50 | 36.61% |
50+ | CHF 480.50 | 38.28% |
100+ | CHF 468.50 | 39.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 164.69 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 260 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |