

CHF 1'644.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'777.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'644.00 | - |
4+ | CHF 1'449.00 | 11.86% |
10+ | CHF 1'427.00 | 13.20% |
20+ | CHF 1'292.00 | 21.41% |
30+ | CHF 1'206.00 | 26.64% |
50+ | CHF 1'174.00 | 28.59% |
100+ | CHF 1'163.00 | 29.26% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 164.47 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 439 |
Maß nach French R | NF-R67 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |