

CHF 1'418.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'532.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'418.00 | - |
4+ | CHF 1'259.00 | 11.21% |
10+ | CHF 1'104.00 | 22.14% |
20+ | CHF 1'031.00 | 27.29% |
30+ | CHF 962.00 | 32.16% |
50+ | CHF 937.00 | 33.92% |
100+ | CHF 918.50 | 35.23% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 164.47 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 363 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |