

CHF 1'674.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'809.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'674.00 | - |
4+ | CHF 1'454.00 | 13.14% |
10+ | CHF 1'275.00 | 23.84% |
20+ | CHF 1'214.00 | 27.48% |
30+ | CHF 1'133.00 | 32.32% |
50+ | CHF 1'103.00 | 34.11% |
100+ | CHF 1'064.00 | 36.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 164.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |