

CHF 2'471.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'671.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'471.00 | - |
4+ | CHF 2'208.00 | 10.64% |
10+ | CHF 2'149.00 | 13.03% |
20+ | CHF 1'945.00 | 21.29% |
30+ | CHF 1'815.00 | 26.55% |
50+ | CHF 1'768.00 | 28.45% |
100+ | CHF 1'705.00 | 31.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 164.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1641-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |