

CHF 805.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 870.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 805.00 | - |
4+ | CHF 690.50 | 14.22% |
10+ | CHF 605.50 | 24.78% |
20+ | CHF 553.50 | 31.24% |
30+ | CHF 516.50 | 35.84% |
50+ | CHF 503.00 | 37.52% |
100+ | CHF 485.00 | 39.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 162 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |