

CHF 939.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'015.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 939.50 | - |
4+ | CHF 832.00 | 11.44% |
10+ | CHF 729.50 | 22.35% |
20+ | CHF 689.50 | 26.61% |
30+ | CHF 643.50 | 31.51% |
50+ | CHF 626.50 | 33.32% |
100+ | CHF 604.00 | 35.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 160 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |