

CHF 1'654.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'787.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'654.00 | - |
4+ | CHF 1'432.00 | 13.42% |
10+ | CHF 1'256.00 | 24.06% |
20+ | CHF 1'176.00 | 28.90% |
30+ | CHF 1'097.00 | 33.68% |
50+ | CHF 1'069.00 | 35.37% |
100+ | CHF 1'032.00 | 37.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 159.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |