

CHF 2'452.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'650.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'452.00 | - |
4+ | CHF 2'176.00 | 11.26% |
10+ | CHF 1'908.00 | 22.19% |
20+ | CHF 1'883.00 | 23.21% |
30+ | CHF 1'757.00 | 28.34% |
50+ | CHF 1'711.00 | 30.22% |
100+ | CHF 1'652.00 | 32.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 159.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1591-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |