

CHF 759.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 820.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 759.00 | - |
4+ | CHF 649.00 | 14.49% |
10+ | CHF 569.00 | 25.03% |
20+ | CHF 515.50 | 32.08% |
30+ | CHF 481.00 | 36.63% |
50+ | CHF 468.50 | 38.27% |
100+ | CHF 456.00 | 39.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 158.34 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 259 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |