

CHF 1'598.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'727.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'598.00 | - |
4+ | CHF 1'410.00 | 11.76% |
10+ | CHF 1'385.00 | 13.33% |
20+ | CHF 1'254.00 | 21.53% |
30+ | CHF 1'170.00 | 26.78% |
50+ | CHF 1'140.00 | 28.66% |
100+ | CHF 1'130.00 | 29.29% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 158.12 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 438 |
Maß nach French R | NF-R66 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |