

CHF 1'383.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'495.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'383.00 | - |
4+ | CHF 1'230.00 | 11.06% |
10+ | CHF 1'078.00 | 22.05% |
20+ | CHF 1'006.00 | 27.26% |
30+ | CHF 939.00 | 32.10% |
50+ | CHF 914.50 | 33.88% |
100+ | CHF 895.50 | 35.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 158.12 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 362 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |