

CHF 1'620.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'751.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'620.00 | - |
4+ | CHF 1'405.00 | 13.27% |
10+ | CHF 1'232.00 | 23.95% |
20+ | CHF 1'153.00 | 28.83% |
30+ | CHF 1'076.00 | 33.58% |
50+ | CHF 1'049.00 | 35.25% |
100+ | CHF 1'011.00 | 37.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 154.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |