

CHF 900.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 973.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 900.50 | - |
4+ | CHF 812.50 | 9.77% |
10+ | CHF 712.50 | 20.88% |
20+ | CHF 660.50 | 26.65% |
30+ | CHF 616.50 | 31.54% |
50+ | CHF 600.50 | 33.31% |
100+ | CHF 579.50 | 35.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 152 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |