

CHF 749.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 809.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 749.00 | - |
4+ | CHF 641.50 | 14.35% |
10+ | CHF 562.50 | 24.90% |
20+ | CHF 508.50 | 32.11% |
30+ | CHF 475.00 | 36.58% |
50+ | CHF 462.50 | 38.25% |
100+ | CHF 450.00 | 39.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 151.99 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 258 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |