

CHF 1'557.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'683.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'557.00 | - |
4+ | CHF 1'366.00 | 12.27% |
10+ | CHF 1'328.00 | 14.71% |
20+ | CHF 1'202.00 | 22.80% |
30+ | CHF 1'122.00 | 27.94% |
50+ | CHF 1'093.00 | 29.80% |
100+ | CHF 1'075.00 | 30.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 151.77 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 437 |
Maß nach French R | NF-R65 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |