

CHF 1'342.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'450.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'342.00 | - |
4+ | CHF 1'193.00 | 11.10% |
10+ | CHF 1'046.00 | 22.06% |
20+ | CHF 974.50 | 27.38% |
30+ | CHF 910.00 | 32.19% |
50+ | CHF 886.00 | 33.98% |
100+ | CHF 869.00 | 35.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 151.77 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 361 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |