

CHF 51.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 55.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 51.50 | - |
4+ | CHF 44.20 | 14.17% |
10+ | CHF 38.80 | 24.66% |
20+ | CHF 34.60 | 32.82% |
30+ | CHF 32.30 | 37.28% |
50+ | CHF 31.50 | 38.83% |
100+ | CHF 30.50 | 40.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 15.6 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 016 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |