

CHF 52.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 56.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 52.50 | - |
4+ | CHF 45.20 | 13.90% |
10+ | CHF 39.60 | 24.57% |
20+ | CHF 35.50 | 32.38% |
30+ | CHF 33.20 | 36.76% |
50+ | CHF 32.30 | 38.48% |
100+ | CHF 31.10 | 40.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 14 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |